Legrand - Porcelán lámpa 75W izzós fehér ovál díszes IP54 SN023841 - 564270
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Rendszer teljesítmény - 53 W
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 700 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023841
Gyártói cikkszám
564270
Gyártói típuskód
Sarlam 564270
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Rendszer teljesítmény:
53 W
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
700 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK04
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
321 mm
Búra anyaga:
üveg opál
Szélesség:
225 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
nem szükséges
Magasság / mélység:
105 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem