Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Porcelán lámpa 75W izzós ovál fehér IP54 GT32989 - 544270

MásolásMásolás
Legrand - Porcelán lámpa  75W izzós ovál fehér IP54 GT32989

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Rendszer teljesítmény - 53 W

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 700 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32989

Gyártói cikkszám

544270

Gyártói típuskód

Chartres 544270

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Rendszer teljesítmény:

53 W

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

700 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK04

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

321 mm

Búra anyaga:

üveg opál

Szélesség:

225 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Külső átmérő:

225 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

95 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Porcelán lámpa 75W izzós ovál fehér IP54