Legrand - Prés 0,5- 2,5mm2 mechanikus érvégh. Strafix S G13526 - 037697
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060376970
Sonepar cikkszám
G13526
Gyártói cikkszám
037697
Gyártói típuskód
Starfix 037697
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
AWG-tartomány:
13-20
Hosszúság:
180 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Igen
Prés 0,5- 2,5mm2 mechanikus érvégh. Strafix S