Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Prés 0,5- 2,5mm2 mechanikus érvégh. Strafix SN000078 - 037609

MásolásMásolás
Legrand - Prés  0,5- 2,5mm2 mechanikus érvégh. Strafix SN000078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas - érvéghüvelyek

  • Présforma - tüskés préselés

  • Keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376093

Sonepar cikkszám

SN000078

Gyártói cikkszám

037609

Gyártói típuskód

Starfix 037609

Alkalmas:

érvéghüvelyek

Présforma:

tüskés préselés

Keresztmetszet:

0.5-2.5 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

AWG-tartomány:

13-20

Hosszúság:

204 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Igen

Prés 0,5- 2,5mm2 mechanikus érvégh. Strafix