Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic 1P ÁVK 10A 2m, 30mA, fehér IP20 SX069360 - 077531

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 10 A

  • Hibaáram-típus - egyéb

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060775315

Sonepar cikkszám

SX069360

Gyártói cikkszám

077531

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077531

Névleges áram:

10 A

Hibaáram-típus:

egyéb

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

3 kA

Modulszélesség:

45

Feszültség fajtája:

AC

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

3 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

3 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Védettség:

IP21

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-2.5 mm2

Beépítési mélység:

40 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-40 °C

Program Mosaic 1P ÁVK 10A 2m, 30mA, fehér IP20