Legrand - Program Mosaic 2x10 modulos keret, alumínium SX069529 - 079328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970741899
Sonepar cikkszám
SX069529
Gyártói cikkszám
079328
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079328
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
10
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Rögzítés módja:
beakasztás
Szélesség:
318 mm
Magasság:
167 mm
Mélység:
9 mm
Beépítési magasság:
0 mm