Legrand - Program Mosaic 2x2 modulos keret, függőleges, antracit SX069479 - 079062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970699633
Sonepar cikkszám
SX069479
Gyártói cikkszám
079062
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079062
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9017
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Rögzítés módja:
beakasztás
Szélesség:
82 mm
Magasság:
153 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
0 mm