Legrand - Program Mosaic berregő 8V~, 2m, 70dB, fehér IP41 SN057368 - 076640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 8 V
Áram fajtája - AC/DC
Áramfelvétel - 0.37 A
Védettség - IP41
Hangerő - 65 dB
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060766405
Sonepar cikkszám
SN057368
Gyártói cikkszám
076640
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076640
Névleges feszültség:
8 V
Áram fajtája:
AC/DC
Áramfelvétel:
0.37 A
Védettség:
IP41
Hangerő:
65 dB
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Szekrény felületvédelme:
kezeletlen
Ház színe:
fehér
Hangnem:
folyamatos hang
Szerelési mód:
beépítés
Trafó beépített:
Nem
Program Mosaic berregő 8V~, 2m, 70dB, fehér