Legrand - Program Mosaic bútorba süllyeszthető (O80mm) vezeték nélküli töltő alumínium 15W IP44 SN155647 - 077640L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség - 48-48 V
Frekvencia - 50-60 Hz
Teljesítményfelvétel - 25 W
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971941212
Sonepar cikkszám
SN155647
Gyártói cikkszám
077640L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077640L
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség:
48-48 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:
25 W
Csatlakozási mód:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Készülék szélesség:
87 mm
Készülék magasság:
87 mm
Készülék mélység:
27 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Ütésállóság:
IK08
Antibakteriális:
Nem
Program Mosaic bútorba süllyeszthető (O80mm) vezeték nélküli töltő alumínium 15W IP44