Legrand - Program Mosaic dupla USB-A csatlakozóaljzat, 12W - 2,4 A antracit IP20 SX069493 - 079194L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Szerelési mód - süllyesztett
Üzemi feszültség - 100-240 V
Frekvencia - 50-60 Hz
Csatlakozási mód - csavarbilincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971637955
Sonepar cikkszám
SX069493
Gyártói cikkszám
079194L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079194L
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Szerelési mód:
süllyesztett
Üzemi feszültség:
100-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
42 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság:
IK04
Antibakteriális:
Nem
Program Mosaic dupla USB-A csatlakozóaljzat, 12W - 2,4 A antracit IP20