Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic egypólusú kapcsoló, 10A, 1m, fehér IP20 SX069343 - 077000L

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic egypólusú kapcsoló, 10A, 1m, fehér IP20 SX069343

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414971575073

Sonepar cikkszám

SX069343

Gyártói cikkszám

077000L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077000L

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

modulhordozó

Szín:

fehér

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Megvilágítás:

nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Megvilágítási funkció:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9003

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

22.5 mm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Beépítési mélység:

24 mm

Készülék magasság:

45 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

36.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Program Mosaic egypólusú kapcsoló, 10A, 1m, fehér IP20