Legrand - Program Mosaic egypólusú nyomó, easyLED 6A, 2m, antracit IP20 SX069490 - 079140L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 0
Használati mód - nyomógomb
Záróérintkezők száma - 1
Világítással - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971579217
Sonepar cikkszám
SX069490
Gyártói cikkszám
079140L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079140L
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
0
Használati mód:
nyomógomb
Záróérintkezők száma:
1
Világítással:
Nem
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Váltóérintkezők száma:
0
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
6 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
beakasztás
Szín:
fekete
Fényforrással:
Nem
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
RAL-szám (hasonló):
9017
Készülék mélység:
36.5 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem