Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic egypólusú relé, 2m, fehér SX069339 - 076690

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic egypólusú relé, 2m, fehér SX069339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-250 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060766900

Sonepar cikkszám

SX069339

Gyártói cikkszám

076690

Gyártói típuskód

Program Mosaic 076690

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-250 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szerelési mód:

egyéb

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-250 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

12 A

Illesztőfelület:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

45 mm

Mélység:

25 mm

Program Mosaic egypólusú relé, 2m, fehér