Legrand - Program Mosaic EPH csatlakozó, 1 modul, fehér, antimikrobiá SN000984 - 078700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Kivitel - csatlakozó aljzat szimpla
Szerelési mód - süllyesztett
Anyag - műanyag
Anyag minősége - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060787004
Sonepar cikkszám
SN000984
Gyártói cikkszám
078700
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078700
Összeállítás:
alapelem
Kivitel:
csatlakozó aljzat szimpla
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Program Mosaic EPH csatlakozó, 1 modul, fehér, antimikrobiá