Legrand - Program Mosaic érintős RGB LED vezérlő, 4 zónához, fehér IP40 SX068926 - 048860
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - érintőgomb
Terhelés fajtája - egyéb
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060488604
Sonepar cikkszám
SX068926
Gyártói cikkszám
048860
Gyártói típuskód
Lexic 048860
Használati mód:
érintőgomb
Terhelés fajtája:
egyéb
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Szín:
fehér
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényértéktároló:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
lakkozott
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület kivitele:
fényes
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Vezérlő feszültség:
16-16 V
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Készülék mélység:
44.4 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
50 mm
Készülék szélesség:
132 mm
Készülék magasság:
94 mm