Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic érintős váltónyomó 2mod fehér antimikrobiális SN055222 - 078713

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic érintős váltónyomó 2mod fehér antimikrobiális SN055222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - relé

  • Terhelés fajtája - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 5 A

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060787134

Sonepar cikkszám

SN055222

Gyártói cikkszám

078713

Gyártói típuskód

078713

Kivitel:

relé

Terhelés fajtája:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

5 A

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Fényértéktároló:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható időzítőórával/Timer:

Nem

Használható rádiós billentyűvel:

Nem

Használható IR-billentyűvel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Névleges feszültség:

12 V

Kapcsolóteljesítmény:

500-500 W

Rögzítés módja:

egyéb

Program Mosaic érintős váltónyomó 2mod fehér antimikrobiális