Legrand - Program Mosaic fényjelzős váltóérintkezős nyomó szabad bekötőkapoccsal, 6A - 250V~, 1 modul széles, fehér SX069348 - 077034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 0
Használati mód - nyomógomb
Záróérintkezők száma - 1
Világítással - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970752055
Sonepar cikkszám
SX069348
Gyártói cikkszám
077034
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077034
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
0
Használati mód:
nyomógomb
Záróérintkezők száma:
1
Világítással:
Nem
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
modulhordozó
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
6 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
beakasztás
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék mélység:
36.3 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
22.5 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem