Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic jelzőfény 1m, dupla, 230V~ SN057372 - 078502

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic jelzőfény 1m, dupla, 230V~ SN057372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Rögzítés módja - beakasztás

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - termoplasztik

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060785024

Sonepar cikkszám

SN057372

Gyártói cikkszám

078502

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078502

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Rögzítés módja:

beakasztás

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

fehér

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélesség:

22.5 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

41.5 mm

Program Mosaic jelzőfény 1m, dupla, 230V~