Legrand - Program Mosaic keret 1x1m, kat.szám 80250-re, alumínium SX069503 - 079301L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Egységek száma - 1 
- Szín - alumínium 
- Szerelési irány - vízszintes 
- Anyag - műanyag 
- Szövegmező / írási felület - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 5 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3414971579835
Sonepar cikkszám
SX069503
Gyártói cikkszám
079301L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079301L
Egységek száma:
1
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
egyéb
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
40 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
82 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
Mélység:
9 mm
Beépítési magasság:
0 mm