Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic keret 3x2m, vízszintes, antracit SX069474 - 079046L

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic keret 3x2m, vízszintes, antracit SX069474

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 3

  • Szín - fekete

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971578722

Sonepar cikkszám

SX069474

Gyártói cikkszám

079046L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079046L

Egységek száma:

3

Szín:

fekete

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

3

Rögzítés módja:

beakasztás

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Felület kivitele:

matt

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

egyéb

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

6

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

224 mm

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

82 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

9017

Áttetsző:

Nem

Mélység:

8.5 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Program Mosaic keret 3x2m, vízszintes, antracit