Legrand - Program Mosaic kettős USB-C - 230 V - 5 V, 2 modul, alumínium SX069547 - 079390
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség - 100-240 V
Frekvencia - 50-60 Hz
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Csatlakozási mód - csavarbilincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971003361
Sonepar cikkszám
SX069547
Gyártói cikkszám
079390
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079390
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség:
100-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
42 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság:
IK04
Antibakteriális:
Nem
Program Mosaic kettős USB-C - 230 V - 5 V, 2 modul, alumínium