Legrand - Program Mosaic kettős USB töltő alj 1500mA 2mod alumníum SN055247 - 079394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - alumínium
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060793944
Sonepar cikkszám
SN055247
Gyártói cikkszám
079394
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079394
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
alumínium
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
RAL-szám:
7040
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
42 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság:
IK04
Antibakteriális:
Nem
Program Mosaic kettős USB töltő alj 1500mA 2mod alumníum