Legrand - Program Mosaic kettős USB töltő aljzat, 2400 mA, 2 modulos, fehér IP20 SX069710 - 278594L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség - 100-240 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971940086
Sonepar cikkszám
SX069710
Gyártói cikkszám
278594L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 278594L
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség:
100-240 V
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
RAL-szám:
9003
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
42 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság:
IK04
Antibakteriális:
Nem
Program Mosaic kettős USB töltő aljzat, 2400 mA, 2 modulos, fehér IP20