Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic kötődoboz 2m, 20A, fehér SN057376 - 077553

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic kötődoboz 2m, 20A, fehér SN057376

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsok - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • IP védettséghez alkalmas - IP41

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060775537

Sonepar cikkszám

SN057376

Gyártói cikkszám

077553

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077553

Kapcsok:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

32.5 mm

Program Mosaic kötődoboz 2m, 20A, fehér