Legrand - Program Mosaic modul(16) tartó üres GT39489 - 033279
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány - vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó - egyéb
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060332792
Sonepar cikkszám
GT39489
Gyártói cikkszám
033279
Gyártói típuskód
LCS2 VDI 033279
Rögzítési méret (szabványos):
482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány:
vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó:
egyéb
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Kábelhossz:
0 m
Rögzítési méret:
482.6 mm
C13 dugaszoló aljzatok száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
C19 dugaszoló aljzatok száma:
0
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
1.3
Hosszúság:
483 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
55 mm
Mélység:
52 mm
Tápfeszültség:
230 V
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Nem
SNMP:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Kiértékelés:
helyi
LED-kijelzővel:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Nem
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Rögzítőanyaggal:
Igen