Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Program Mosaic nyomó, 2 modul, fehér, antimikrobiális SN055224 - 078715

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic nyomó, 2 modul, fehér, antimikrobiális SN055224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - billentyű

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060787158

Sonepar cikkszám

SN055224

Gyártói cikkszám

078715

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078715

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

billentyű

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

6 A

Világítással:

Nem

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Szerelési mód:

modulhordozó

Rögzítés módja:

beakasztás

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Felirat:

nélkül

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

36.3 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Program Mosaic nyomó, 2 modul, fehér, antimikrobiális