Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Program Mosaic nyomógombos fényerőszabályzó 125W 2 vezetékes fehér SN177524 - 078407A

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic nyomógombos fényerőszabályzó 125W 2 vezetékes fehér SN177524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Használati mód - nyomóbillentyű

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 2

  • Egységek száma - 1

  • App-vezérlés Bluetooth-on keresztül - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972365451

Sonepar cikkszám

SN177524

Gyártói cikkszám

078407A

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078407A

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Használati mód:

nyomóbillentyű

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Egységek száma:

1

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Terhelés fajtája:

univerzális és LED Retrofit

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Fényértéktároló:

Igen

Használható billentyűvel:

Igen

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható időzítőórával/Timer:

Nem

Használható rádiós billentyűvel:

Nem

Használható IR-billentyűvel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

kattintó rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Névleges feszültség:

110-230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Vezérlő feszültség:

110-230 V

Névleges ohmos terhelés:

3-125 W

Névleges induktív terhelés:

5-125 VA

Névleges kapacitív terhelés:

3-125 VA

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

125 W

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Érkeresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

45 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Program Mosaic nyomógombos fényerőszabályzó 125W 2 vezetékes fehér