Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Program Mosaic okos csillárkapcsoló (végrehajtó), süllyesztett, díszítőkerettel szállítva, fehér színű, fázis-nulla megtáplálású IP20 SX069366 - 077702L

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic okos csillárkapcsoló (végrehajtó), süllyesztett, díszítőkerettel szállítva, fehér színű, fázis-nulla megtáplálású IP20 SX069366

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - relé

  • Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 1.1 A

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971633971

Sonepar cikkszám

SX069366

Gyártói cikkszám

077702L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077702L

Kivitel:

relé

Terhelés fajtája:

univerzális és LED Retrofit

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

1.1 A

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Fényértéktároló:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Igen

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható időzítőórával/Timer:

Igen

Használható rádiós billentyűvel:

Igen

Használható IR-billentyűvel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Kapcsolóteljesítmény:

0-250 W

Csatornák száma:

2

Rögzítés módja:

csavarral

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

IFTTT-támogatással:

Nem

Program Mosaic okos csillárkapcsoló (végrehajtó), süllyesztett, díszítőkerettel szállítva, fehér színű, fázis-nulla megtáplálású IP20