Legrand - Program Mosaic okos forgatókönyv kapcsoló (távvezérlő) Home + Control alkalmazásban beállított ébredés / elalvás forgatókönyvek IP20 SX069370 - 077718L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rádiófrekvencia - 2400 MHz
Hatótávolság - 185 m
Kézi rádióadóval - Igen
Parancsok száma - 2
Védettség - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971634077
Sonepar cikkszám
SX069370
Gyártói cikkszám
077718L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077718L
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Hatótávolság:
185 m
Kézi rádióadóval:
Igen
Parancsok száma:
2
Védettség:
IP40
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Kódhossz (Bit):
128
Áramellátás:
elem
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Program Mosaic okos forgatókönyv kapcsoló (távvezérlő) Home + Control alkalmazásban beállított ébredés / elalvás forgatókönyvek IP20