Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Program Mosaic okos forgatókönyv kapcsoló (távvezérlő) Home + Control alkalmazásban beállított érkezés / távozás forgatókönyvek IP20 SX069369 - 077715L

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rádiófrekvencia - 2400 MHz

  • Hatótávolság - 185 m

  • Kézi rádióadóval - Igen

  • Parancsok száma - 2

  • Védettség - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971634053

Sonepar cikkszám

SX069369

Gyártói cikkszám

077715L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077715L

Rádiófrekvencia:

2400 MHz

Hatótávolság:

185 m

Kézi rádióadóval:

Igen

Parancsok száma:

2

Védettség:

IP40

Gördülőkód-rendszer:

Igen

Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:

Nem

Kódhossz (Bit):

128

Áramellátás:

elem

Rádiókódoló eszközzel:

Igen

Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:

Igen

Billentyűzet-védőborítás:

Nem

Program Mosaic okos forgatókönyv kapcsoló (távvezérlő) Home + Control alkalmazásban beállított érkezés / távozás forgatókönyvek IP20