Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Program Mosaic QI indukciós töltő + USB-A csatlakozóaljzat SX069364 - 077598

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic QI indukciós töltő + USB-A csatlakozóaljzat SX069364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. kimeneti áram - 2400 mA

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Szín - antracit

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség - 220-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970863225

Sonepar cikkszám

SX069364

Gyártói cikkszám

077598

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077598

Max. kimeneti áram:

2400 mA

Szerelési mód:

modulhordozó

Szín:

antracit

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség:

220-250 V

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

RAL-szám:

7015

Készülék szélesség:

70 mm

Készülék magasság:

136 mm

Készülék mélység:

88 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság:

IK04

Antibakteriális:

Nem

Program Mosaic QI indukciós töltő + USB-A csatlakozóaljzat