Legrand - Program Mosaic redőnykapcsoló 2m, 10A, alumínium SN002256 - 079226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - egyéb
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - modulhordozó
Névleges áram - 6 A
Kivitel - 1-pólusú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060792268
Sonepar cikkszám
SN002256
Gyártói cikkszám
079226
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079226
Használati mód:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
modulhordozó
Névleges áram:
6 A
Kivitel:
1-pólusú
Szín:
alumínium
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag minősége:
termoplasztik
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Igen
Billentyűk száma:
3
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
36 mm
Beépítési mélység:
24 mm