Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic redőnykapcsoló, antracit SX069488 - 079126L

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - egyéb

  • Összeállítás - alapelem

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Névleges áram - 6 A

  • Kivitel - 1-pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971739642

Sonepar cikkszám

SX069488

Gyártói cikkszám

079126L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079126L

Használati mód:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Szerelési mód:

modulhordozó

Névleges áram:

6 A

Kivitel:

1-pólusú

Szín:

fekete

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag minősége:

termoplasztik

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Igen

Billentyűk száma:

3

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

36 mm

Beépítési mélység:

24 mm

Program Mosaic redőnykapcsoló, antracit