Legrand - Program Mosaic RJ 45 informatikai csatlakozóaljzat, 1 x RJ 45 árnyékolatlan (UTP) Cat.5e, 2 modul széles, 45°-ban döntött aljzat IP20 SX069308 - 076501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Kimenet iránya - ferde
Falon kívüli - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060765019
Sonepar cikkszám
SX069308
Gyártói cikkszám
076501
Gyártói típuskód
076501
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Kimenet iránya:
ferde
Falon kívüli:
Nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nélkül
Porvédelemmel:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
40.7 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2