Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic RJ45 aljzat Cat.6e FTP, reteszelt IP20 SN083018 - 076599

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic RJ45 aljzat Cat.6e FTP, reteszelt IP20 SN083018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083018

Gyártói cikkszám

076599

Gyártói típuskód

Program Mosaic 076599

Dugós csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6A (IEC)

Kimenet iránya:

egyenes

Falon kívüli:

Nem

Szín:

fehér

Védettség:

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

vágó eszköz

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Dekorációra alkalmas:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

39.5 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Program Mosaic RJ45 aljzat Cat.6e FTP, reteszelt