Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic rögzítőkeret 2m, ref. 080011-hez, alumínium SN055253 - 080295

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic rögzítőkeret 2m, ref. 080011-hez, alumínium SN055253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - süllyesztett

  • Szerelési mód - csappantyús rögzítés

  • Szeggel - Nem

  • Modulbetétek szerelési módja - elöl

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060802950

Sonepar cikkszám

SN055253

Gyártói cikkszám

080295

Gyártói típuskód

Program Mosaic 080295

Kivitel:

süllyesztett

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szeggel:

Nem

Modulbetétek szerelési módja:

elöl

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Beépíthető dobozzal:

Nem

Csavarokkal:

Nem

Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

35mm-es DIN sínekhez alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Program Mosaic rögzítőkeret 2m, ref. 080011-hez, alumínium