Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic SC/ACP egymódusú optikai csatlakozóaljzat címketartóval, 2 modul széles IP20 SX069421 - 078614

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic SC/ACP egymódusú optikai csatlakozóaljzat címketartóval, 2 modul széles IP20 SX069421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falon kívüli - Nem

  • Süllyesztett szerelés - Igen

  • Rögzítés módja - beakasztás

  • Kapcsolóhüvellyel/kapcsolóval - Nem

  • Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060786144

Sonepar cikkszám

SX069421

Gyártói cikkszám

078614

Gyártói típuskód

078614

Falon kívüli:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás

Kapcsolóhüvellyel/kapcsolóval:

Nem

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

0

Dugós csatlakozó típusa:

SC

Szín:

zöld

Központi lemez:

Nem

Fedőkerettel:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Kábel-húzásmentesítés:

Nem

Göngyöleg készlet:

Nem

Kimenet iránya:

lefelé

Porvédelem:

felhajtható fedő

Készülék szélesség:

45.05 mm

Készülék mélység:

29.4 mm

Készülék magasság:

45.05 mm

Program Mosaic SC/ACP egymódusú optikai csatlakozóaljzat címketartóval, 2 modul széles IP20