Legrand - Program Mosaic tartalékvilágítás, 2m, fehér IP41 SN057379 - 078512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP41
Névleges üzemidő - 1-1 h
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060785123
Sonepar cikkszám
SN057379
Gyártói cikkszám
078512
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078512
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP41
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK02
Felügyeleti berendezés:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
45 mm
Szélesség:
45 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
42 mm
Beépítési szélesség:
45 mm
Beépítési hossz:
80 mm
Beépítési magasság/-mélység:
42 mm