Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic vakfedél 2m, alumínium SN057382 - 079280

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic vakfedél 2m, alumínium SN057382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás szélessége - 0 mm

  • Szín - szürke

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060792800

Sonepar cikkszám

SN057382

Gyártói cikkszám

079280

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079280

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás szélessége:

0 mm

Szín:

szürke

Nyílás magassága:

0 mm

Program Mosaic vakfedél 2m, alumínium