Legrand - Program Mosaic vakfedél 2m, fehér SX075852 - 277071L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Nyílás szélessége - 45 mm
Szín - fehér
Nyílás magassága - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075852
Gyártói cikkszám
277071L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 277071L
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás szélessége:
45 mm
Szín:
fehér
Nyílás magassága:
45 mm
Program Mosaic vakfedél 2m, fehér