Legrand - Program Mosaic vakfedél 2m, fekete SX075846 - 079181L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Nyílás szélessége - 0 mm
Nyílás magassága - 0 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075846
Gyártói cikkszám
079181L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079181L
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Szín:
fekete
Program Mosaic vakfedél 2m, fekete