Legrand - Programozható alkonykapcsoló 16A 250V IP20 SN077283 - 412626
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Világossági érték beállítási tartománya - 1-100000 lx
Max. vezetékhossz fényérzékelő - 50 m
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Védettség (IP) fényérzékelő - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077283
Gyártói cikkszám
412626
Gyártói típuskód
LEXIC 412626
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Világossági érték beállítási tartománya:
1-100000 lx
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP65
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Max. fénycsőterhelés:
2000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
600 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
50 mm
Védettség:
IP20