Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Programozható redőnykapcsoló-24 órás sülly GT83548 - 067621

MásolásMásolás
Legrand - Programozható redőnykapcsoló-24 órás sülly GT83548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - egyéb

  • Összeállítás - alapelem

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Névleges áram - 3 A

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010957676216

Sonepar cikkszám

GT83548

Gyártói cikkszám

067621

Gyártói típuskód

Céliane 067621

Használati mód:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Szerelési mód:

modulhordozó

Névleges áram:

3 A

Kivitel:

egyéb

Szín:

szürke

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Igen

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag minősége:

termoplasztik

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Névleges feszültség:

230 V

Szövegmező / írási felület:

Igen

Billentyűk száma:

3

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

40 mm

Beépítési mélység:

33 mm

Programozható redőnykapcsoló-24 órás sülly