Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - PV terheléskapcsoló 2P 16A 600V= SX071362 - 414261

MásolásMásolás
Legrand - PV terheléskapcsoló 2P 16A 600V= SX071362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - komplett készülék szekrényben

  • Pólusszám - 2

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - piros

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064142618

Sonepar cikkszám

SX071362

Gyártói cikkszám

414261

Gyártói típuskód

DC 414261

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Pólusszám:

2

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Névleges feszültség:

600-600 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

600 V

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0.4 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Integrált motormeghajtás:

Nem

PV terheléskapcsoló 2P 16A 600V=