Legrand - Rack szekrény 1200x1100x600 xL-A 250 9704 - 009704
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1100 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9704
Gyártói cikkszám
009704
Gyártói típuskód
XL 009704
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1100 mm
Mélység:
600 mm
Jelölő vezetékhez 1,5- 2,5mm2 "5" jel zöld