Legrand - Rack szekrény 1894x800x800mm 19'' 42U RAL9005 FEKETE!!! SN108213 - EVO42U8080B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1894 mm
Mélység - 800 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108213
Gyártói cikkszám
EVO42U8080B
Gyártói típuskód
EVO42U8080B
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1894 mm
Mélység:
800 mm
Anyag:
egyéb
Rack szekrény 1894x800x800mm 19'' 42U RAL9005 FEKETE!!!