Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rack szekrény 982x600x600mm 19'' 20U SN107035 - EVO20U6060

MásolásMásolás
Legrand - Rack szekrény 982x600x600mm 19'' 20U SN107035

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési szint - elöl

  • Profilsínek típusa - kettős könyökkel

  • Ajtók száma - 1

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107035

Gyártói cikkszám

EVO20U6060

Gyártói típuskód

EVO20U6060

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

kettős könyökkel

Ajtók száma:

1

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

2

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szellőzés fajtája:

passzív

Mélység:

600 mm

Magasság:

982 mm

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Maximális terhelhetőség:

65 kg

Tetőlemezzel:

Igen

Védettség:

IP20

Szétszerelhető:

Nem

Földeléssel:

Nem

Szín:

szürke

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

egyéb

Rack szekrény 982x600x600mm 19'' 20U