Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Rácsos kábeltálca összekötő (1cs=50db) SN000651 - CM558081

MásolásMásolás
Legrand - Rácsos kábeltálca összekötő (1cs=50db) SN000651

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000651

Gyártói cikkszám

CM558081

Gyártói típuskód

CM558081

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-600 mm

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:

0-0 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP67