Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - RDS tuner tápegységgel és LCD, fehér Valena Life/Allure SN016112 - 752142

MásolásMásolás
Legrand - RDS tuner tápegységgel és LCD, fehér Valena Life/Allure SN016112

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Program-memóriahelyek száma - 10

  • Frekvencia-kijelzés - digitális

  • Digitális kimenettel - Nem

  • RDS - Igen

  • Szélesség - 145.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970461650

Sonepar cikkszám

SN016112

Gyártói cikkszám

752142

Gyártói típuskód

Valena Life/Allure 752142

Program-memóriahelyek száma:

10

Frekvencia-kijelzés:

digitális

Digitális kimenettel:

Nem

RDS:

Igen

Szélesség:

145.7 mm

Magasság:

71 mm

Mélység:

14.6 mm

Szín:

fehér

Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly alumínium gyermekvédelemmel