Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Redőny nyomó (2 állású) 6A, alumínium SX076069 - 721338

MásolásMásolás
Legrand - Redőny nyomó (2 állású) 6A, alumínium SX076069

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - billentyű

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 6 A

  • Kivitel - billentyű 1-pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX076069

Gyártói cikkszám

721338

Gyártói típuskód

SUNO 721338

Használati mód:

billentyű

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

6 A

Kivitel:

billentyű 1-pólusú

Szín:

alumínium

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag minősége:

termoplasztik

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

3

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék szélesség:

72.9 mm

Készülék magasság:

72.9 mm

Készülék mélység:

41.6 mm

Beépítési mélység:

27.2 mm

Redőny nyomó (2 állású) 6A, alumínium